Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    АВТО стакла

    Popular products from category АВТО стакла

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Лепило за ветробрански стакла CLASIC PLUS

    420 со ДДВ
    Еднокомпонентно полиулетанско лепило за ветробрански стакла. Време на заминување од сервис со Airbag - 2часа. Примена кај сите патнички возила, со или без воздушно перниче, кај возила со интегрирана антена. Спречува контактна корозија кај возила со алуминиумска каросерија.

    Лепило за ветробрански стакла ULTIMATE

    590 со ДДВ
    Еднокомпонентно брзолепливо полиулетанско лепило за ветробрански стакла. Време на заминување од сервис со Airbag - 1часа. Примена кај сите патнички возила, со или без воздушно перниче, кај возила со интегрирана антена. Спречува контактна корозија кај возила со алуминиумска каросерија.

    Лепило за ветробрански стакла Classic PU 50

    338 со ДДВ
    Еднокомпонентно полиулетанско лепило за ветробрански стакла. Време на заминување од сервис за возила со Airbag - 2часа. Примена кај сите патнички возила, со или без воздушно перниче, кај возила со интегрирана антена. Спречува контактна корозија кај возила со алуминиумска каросерија.

    Прајмер за лепило за ветробрански стакла

    428 со ДДВ
    Повеќенаменско средство за подготовка на површината при лепење на ветробрански стакла.

    Маса за дихтување на ветробрански стакла, 310ml

    0890100043
    845 со ДДВ
    Маса за дихтување на ветробрански стакла на автомобили кои се монтирани во гумен профил.

    Специјален лепак метал - стакло 5 x (1gr.+0,5 ml)

    089340
    617 со ДДВ
    Специјалниот супер брз течен лепак за метал-стакло се користи за лепење стакло за стакло или метал за стакло. Овој лепак е отпорен на хемикалии, вода и удари, обезбедува долготрраен еластичен спој. Површините на кои се нанесува мора да бидат рамни, суви и чисти. Овој лепак нема можност за пополнување процепи и не се користи за употреба на FORD возила.

    АВТО стакла

    Filter by:

    Clear All
    Min: 29 Max: 9.490
    ден29 ден9490