Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Апарати за заварување

    Popular products from category Апарати за заварување

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Апарат за заварување, REL 160, 160A

    Апарат за заварување, REL 160, 160A

    WAZR1
    Дигитален апарат за заварување REL (MMA) со помош на модерна IGBT технологија, што овозможува стабилно работење и покрај варијациите на напонот во електричната мрежа. Уредот се карактеризира со функции на Arc Force, Hot Start и Anti Stick, кои овозможуваат лесно да се запали електродата, полесно се одржува лакот и се спречува лепењето на електродата на работното парче за време на заварувањето. есно пренослив благодарение на неговите мали димензии и тежина од само 3 кг. Уредот бара еднофазна врска, каде што малата вредност на референтната струја овозможува работа на инсталацијата со осигурувач од 16А.
    Слика на Апарат за заварување, MIG160

    Апарат за заварување, MIG160

    WAZM1
    Дигитален апарат за заварување MIG/MAG i REL (MMA) постапка со помош на новата IGBT технологија, што овозможува стабилно работење и покрај варијациите на напонот во електричната мрежа. Интегрираниот додавач на жица овозможува употреба на ролна од 5 кг со максимален дијаметар на жицата од 0,8 мм. Можност за работа со наполнета жица во NO GAS режим. Евро приклучокот и Binzel MB 15 AK горилник 3m долг како стандардна достава. Уредот бара еднофазна врска, каде што малата вредност на референтната струја овозможува работа на инсталацијата со осигурувач од 16А. Уредот се испорачува без кабел за електрода.

    Апарати за заварување