Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Апарат за плазма сечење POWERCUT 70

    66.190 со ДДВ
    Апарат за плазма сечење - inverter powercut 7 кој овозможува добивање на прецизни рабови на двете страни без оштетување на работниот предмет. Благодарејќи на напредната инвертер технологија, овој апарат овојможува сигурна работа, ефикасност како и заштеда на енергија за време на работата. Максималната дебелина на сечење е до 22мм со потребното дополнително дупчење или обработка на пресечената површина, додека оптималната дебелина на сечење од 16мм дава прецизно сечење и идеална пресечена површина. На куќиштето на апаратот се наоѓа дигитален дисплеј и потенциометар со чија помош лесно и едноставно се прилагодува струјата на сечење и контролира протокот на воздух. Користејќи ја најновата IGBT технологија, може да работи непречено и при поголеми промени на напонот, додека класата H овозможува непречена работа на електричните компоненти до 18 степени. Апаратот користи трофазно напојување со струја што дополнително го намалува ризикот од пад на напон и варијации во електричната мрежа.
    Каталошки број: 5952001070
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеПлазма
    Опсег на излезна струја25 - 70 А
    Интермитенца Imax, 40°C60 %
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Степен на изолацијаH
    Влезна сила KVA8 KVA
    Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
    Притисок во инсталација ( 0.3-0.6MPa )3 - 6 bar
    Проток на воздух за мах дебелина на сечење300 l/min
    Мах дебелина на сечење22 мм
    Оптимална дебелина на сечење16 мм
    Тежина на апаратот16 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)505x240x404
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Тип на заварувањеПлазма
      Опсег на излезна струја25 - 70 А
      Интермитенца Imax, 40°C60 %
      Степен на заштита на куќиштетоIP21S
      Степен на изолацијаH
      Влезна сила KVA8 KVA
      Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
      Притисок во инсталација ( 0.3-0.6MPa )3 - 6 bar
      Проток на воздух за мах дебелина на сечење300 l/min
      Мах дебелина на сечење22 мм
      Оптимална дебелина на сечење16 мм
      Тежина на апаратот16 кг
      Димензии Д x Ш x В (mm)505x240x404
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеПлазма
    Опсег на излезна струја25 - 70 А
    Интермитенца Imax, 40°C60 %
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Степен на изолацијаH
    Влезна сила KVA8 KVA
    Потребен осигурач на струјно коло16 А трофазен
    Притисок во инсталација ( 0.3-0.6MPa )3 - 6 bar
    Проток на воздух за мах дебелина на сечење300 l/min
    Мах дебелина на сечење22 мм
    Оптимална дебелина на сечење16 мм
    Тежина на апаратот16 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)505x240x404