Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Алати за сечење

    Popular products from category Алати за сечење

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Пила за метал 300mm

    Пила за метал 300mm

    CP910001

    • Затегнување на сечилото со крилна навртка
    • Со нож на пила, 300 mm

    Слика на Секира од кован челик, долга дршка јасен

    Секира од кован челик, долга дршка јасен

    Според DIN 7294-B кован челик, полирано сечило, со најсовремена заштита.
    Слика на Секира со долга фиберглас рачка 1250g

    Секира со долга фиберглас рачка 1250g

    COX840412
    DIN 7287, DIN 7294, 2-компонентна рачка од фиберглас, полирано сечило, со врвна заштита.
    Слика на Секира со кратка фиберглас рачка 600g

    Секира со кратка фиберглас рачка 600g

    COX841460
    DIN 5131, DIN 7287, 2-компонентна рачка од фиберглас, полирано сечило, со врвна заштита
    Слика на Секира од кован челик, кратка дршка јасен

    Секира од кован челик, кратка дршка јасен

    DIN 5131-B кован челик, полиран нож, со 2 клина, со најсовремена заштита.
    Слика на Секира за разделување со фиберглас рачка 3 kg

    Секира за разделување со фиберглас рачка 3 kg

    COX844430
    DIN 5129, DIN 1195, DIN 1193, двокомпонентна рачка од фиберглас, полирано сечило, со дополнителна заштита на сечилото.

    Алати за сечење