Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED + Бат. LED лампа за на капа + WURTH памучна маица

    1.790 со ДДВ
    Каталошки број: BF20-22/1
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    0827500021 - ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED

    Два светлосни извори:

    • Работно светло 5W - 6 x SMD LED - Светлосен флукс: 150 lm
    • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 70 lm

    Времетраење на батеријата:

    • Работно светло 3h
    • Спот светло  6h

    Боја – 6.000K

    Време на полнење:  2,5h

    Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  800mAh

    Алуминиумско куќиште

    Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

    Димензии: 178 x 23 x 18mm

    Тежина: 66 g

    Обем на испорака: AC полнач и USB кабел

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • 0827500021 - ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED

      Два светлосни извори:

      • Работно светло 5W - 6 x SMD LED - Светлосен флукс: 150 lm
      • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 70 lm

      Времетраење на батеријата:

      • Работно светло 3h
      • Спот светло  6h

      Боја – 6.000K

      Време на полнење:  2,5h

      Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  800mAh

      Алуминиумско куќиште

      Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

      Димензии: 178 x 23 x 18mm

      Тежина: 66 g

      Обем на испорака: AC полнач и USB кабел

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    0827500021 - ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED

    Два светлосни извори:

    • Работно светло 5W - 6 x SMD LED - Светлосен флукс: 150 lm
    • Спот светло 1W - 1 x LED - Светлосен флукс: 70 lm

    Времетраење на батеријата:

    • Работно светло 3h
    • Спот светло  6h

    Боја – 6.000K

    Време на полнење:  2,5h

    Батерија - Polymer Lithium 3.7V,  800mAh

    Алуминиумско куќиште

    Степен на заштита: IP 20 -  Заштитено од тела со димензија  12,5 mm и поголеми. Не е водоотпорно

    Димензии: 178 x 23 x 18mm

    Тежина: 66 g

    Обем на испорака: AC полнач и USB кабел

    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија