Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Јакни

    Popular products from category Јакни

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Softshell јакна, Grigio

    2.090 ДЕН со ДДВ
    Softshell јакна со модерен спортски дизајн и рефлектирачки ленти. Има прилагодливи манжетни и затегачи на дното на јакната.

    Женска јакна, K-Way Donna Essen

    3.210 ДЕН со ДДВ
    • Модерна и лесна женска јакна. • Благо струкирана. • Со капа и два надворешни џебови. • Еластични манжетни со прилагодување.

    Volkano

    1.750 ДЕН со ДДВ
    Многу пријатна, топла и удобна машка јакна соодветна за носење во есен и зима, со полнење од 100% полиестер. Се одликува со модерен дизајн во атрактивни комбинации на бои. Има странични џебови и еластични опшивки на манжетните.

    Santorin

    1.750 ДЕН со ДДВ
    Многу пријатна, топла и удобна машка јакна соодветна за носење во преодни периоди (пролет, есен), со полнење од 100% полиестер. Се одликува со модерен дизајн во атрактивни комбинации на бои. Има странични џебови и еластични опшивки на манжетните.

    Softshell

    2.050 ДЕН со ДДВ
    Лесната Softshell работна јакна во црна боја со флуоресцентно зелени патенти и детали е произведена од мешавина на полиестер и памук, со слој од термопластичен полиуретан (TPU) и постава од флис. Softshell материјалот е истовремено водоотпорен и не пропушта пареа. Поседува два џеба од страните и еден на градниот дел. Има затегачи во појасот за прилагодување на обемот и еластични манжетни на ракавите. Достапна во големини од L до XXXL.

    Пилот јакна

    2.190 ДЕН со ДДВ
    Исклучително практична 3 во 1 работна пилот јакна. Изработена е од комбинација од памук и полиестер, ракавите се отстрануваат со помош на скриен патент, така што може да се носи и како елек. Од надворешната страна има повеќе функционални џебови и два внатрешни џеба. На струкот и на краевите има еластична манжетна. Закопчувањето е со помош на патент. Крагната и поставата од крзно може да се отстранат по потреба. Водоотпорна е и обезбедува добра заштита од сите атмосферски влијанија. Достапна во големини од L до XXXL

    Јакни

    Filter by:

    Clear All
    Min: 1.750 Max: 3.210
    ден1750 ден3210