Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Ѕидарски/Молерофарбачки алат

    Popular products from category Ѕидарски/Молерофарбачки алат

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Сет рамни четки

    Сет рамни четки

    B21621
    4 парчиња Со следните големини: • 1/2" (13 мм) • 1" (25 мм) • 1 1/2" (38 мм) • 2" (51 мм)
    Слика на Сет за кит (шпакли и сад)

    Сет за кит (шпакли и сад)

    B27663
    Три шпакли 25mm / 45mm / 75mm со дрвена рачка, еден сад за гипс и кит: висина 100мм
    Слика на Столарски моливи + острилка

    Столарски моливи + острилка

    B26327
    6 столарски моливи 175mm, за обележување материјали со груби, непропустливи површини + една острилка
    Слика на Конец за бележење 30м

    Конец за бележење 30м

    CPT792102
    Алуминиумско куќиште, со конец од 30 m
    Слика на Шпакла со 2-компонента ергономска рачка, INOX

    Шпакла со 2-компонента ергономска рачка, INOX

    Шпакла изработена од нерѓосувачки челик отпорна на киселина, високо еластична и флексибилна и ергономски обликувана двокомпонентна рачка.
    Слика на Шпакла од јаглероден челик

    Шпакла од јаглероден челик

    Со флексибилно сечило изработено од јаглероден челик C 75, рачка од буково дрво, димензии и цврстина според DIN 7216
    Слика на Глетарка назабена INOX 6x6

    Глетарка назабена INOX 6x6

    CP781236
    Изработена од нерѓосувачки челик, назабена на предниот дел и десната страна.
    Слика на Глетарка назабена INOX 8x8

    Глетарка назабена INOX 8x8

    CP781237
    Изработена од нерѓосувачки челик, назабена на предниот дел и десната страна.
    Слика на Глетарка назабена INOX 10x10

    Глетарка назабена INOX 10x10

    CP781238
    Изработена од нерѓосувачки челик, назабена на предниот дел и десната страна.
    Слика на Глетарка 130х280мм

    Глетарка 130х280мм

    CP781240
    Со дрвена рачка, отпорна на рѓосување
    Слика на Глетарка 2-компонентна рачка INOX 280x130

    Глетарка 2-компонентна рачка INOX 280x130

    CP781242
    Изработена од нерѓосувачки челик, со двокомпонентна рачка
    Слика на Вертикална шпакла нерѓосувачка

    Вертикална шпакла нерѓосувачка

    Изработена од нерѓосувачки челик, со алуминиумски заден дел и ергономска двокомпонентна рачка од специјална пластика, фино исполирано и еластично сечило.
    Слика на Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 40mm

    Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 40mm

    CP880240
    Изработена од нерѓосувачки челик, со двокомпонентна рачка.

    Ѕидарски/Молерофарбачки алат