Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Уред за перење под притисок, 1400W

    5.890 со ДДВ
    Каталошки број: FPP1400E
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1400W
    Номинален притисок80bar
    Max притисок110bar
    Номинален проток5,5L/min
    Дополнителна опремапиштол и црево
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1400W
    Номинален притисок80bar
    Max притисок110bar
    Номинален проток5,5L/min
    Дополнителна опремапиштол и црево