Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Сет спирални бургии RED LINE HSS (1 - 10mm), 19парч

    1.827 со ДДВ
    Каталошки број: 06247001
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    БрендRED LINE
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалено во пареа, завојница обложена со железен оксид
    Агол на врвот135°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Пакувањесет
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    БрендRED LINE
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалено во пареа, завојница обложена со железен оксид
    Агол на врвот135°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Пакувањесет
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија

    Универзален јак лепак за градежништво

    0893100110
    685 со ДДВ

    Батериска дупчалка-одвртувач BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    5717501012
    9.790 со ДДВ
    Компактната батериска дупчалка-одвртувач со напон од 10,8V е наменета за лесни и средни оптоварувања при дупчење и завртување. Оваа дупчалка има една положба за дупчење и 118 степени на прилагодување на моментот на затегање на завртките, благодарение на што има повеќекратна примена при работа со завртување на завртките и дупчење. Поседува вградена LED светилка која помага при работа во ограничен и темен простор. Меката рачка со ергономски дизајн овозможува пријатна работа, без потешкотии. Литиум-јонската батерија со мала маса и димензии ја олеснува долготрајната работа на непристапни места; покрај тоа, овој модел има и индикатор кој покажува колку батерија е преостанато. Дупчалката се испорачува во куфер со брз полнач (времето на полнење на батеријата е 30 минути) и резервна батерија.

    Супер лепак, 20g

    0893099020
    279 со ДДВ
    Супер лепакот се користи за прецизно нанесување со една рака кај брзи поправки. Овој лепак се врзува за само неколку секунди.

    Havoc

    4.190 со ДДВ
    Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење. Поставени се со 3D материјал кој е антиабразивен, со антигабични својства, мек е и пропушта воздух. Заштитна капа Light plus - полимерна. Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид, флексибилен и лесен. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката VENTO PLUS е анатомска, антигабична и антистатичка. Ултра лесни. Големина 35-47 EN ISO 20345

    Електрична косилка F1200EI

    F1200EI
    4.770 со ДДВ
    Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1200W, туркачка. Има можност за прилагодување на 3 нивоа на висина: 25/40/55мм, што ја прави многу баран модел. Ширината на косење е 32см. Капацитетот на корпата е 35л. На рачката има интегриран приклучок.