Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Рачна прскалка, 10 lit

    752 со ДДВ
    Каталошки број: FPS10
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот10,0L
    Работен притисок0,15-0,3Mpa
    Капацитет0,5-0,7 L/min
    Отвор на дизни6,5mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина1,35kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот10,0L
    Работен притисок0,15-0,3Mpa
    Капацитет0,5-0,7 L/min
    Отвор на дизни6,5mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина1,35kg