Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Приемник за ласер LR5-14

    21.990 со ДДВ
    Каталошки број: 5709300451
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Домет на прием120мм
    ДисплејLED/LCD
    Тип на батерија1,5V, алкална
    Траење на батеријата50h
    Работна температура-20-50C
    Класа на заштитаIP67
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Домет на прием120мм
      ДисплејLED/LCD
      Тип на батерија1,5V, алкална
      Траење на батеријата50h
      Работна температура-20-50C
      Класа на заштитаIP67
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Домет на прием120мм
    ДисплејLED/LCD
    Тип на батерија1,5V, алкална
    Траење на батеријата50h
    Работна температура-20-50C
    Класа на заштитаIP67