Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W

    3.890 со ДДВ
    Каталошки број: FPN750
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност750W
    Напон230V- 50 Hz
    MAX проток на вода14000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода7,5m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Вид на водаза нечиста вода
    Максимален пречник на честици20mm
    Должина на кабел10m
    Куќиште за пумпапластично
    Max Температура на вода35 ̊C
    За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност750W
      Напон230V- 50 Hz
      MAX проток на вода14000 l/h
      Max должина на исфрлување на вода7,5m
      Max длабочина на извлекување вода8,0m
      Вид на водаза нечиста вода
      Максимален пречник на честици20mm
      Должина на кабел10m
      Куќиште за пумпапластично
      Max Температура на вода35 ̊C
      За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност750W
    Напон230V- 50 Hz
    MAX проток на вода14000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода7,5m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Вид на водаза нечиста вода
    Максимален пречник на честици20mm
    Должина на кабел10m
    Куќиште за пумпапластично
    Max Температура на вода35 ̊C
    За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“