Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач DSS 3/4''H

    25.990 со ДДВ
    Сигурен, моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам со подобрено подмачкување и мотор со 6 топки кои го продолжуваат работниот век на машината. Преклопникот за промена на насоката и четирите позиции на вртење овозможуваат брза и лесна работа. Одвртувачот има гумирана ергономска рачка за удобна работа и приклучок за воздух кој може да се ротира за 360°.
    Каталошки број: 07037730

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотчетириаголен 3/4"
    Момент на затегање350-1.440Nm
    Број на обртаи7.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух215 l/min
    Навој за приклучна спојка3/8"
    Ниво на бучава96dB
    Димензии261x87x227mm
    Маса4,73kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотчетириаголен 3/4"
    Момент на затегање350-1.440Nm
    Број на обртаи7.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух215 l/min
    Навој за приклучна спојка3/8"
    Ниво на бучава96dB
    Димензии261x87x227mm
    Маса4,73kg