Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2" IN STANDARD

    10.490 со ДДВ
    Пневматски одвртувач со исклучителен сооднос помеѓу моќноста и тежината. Двојниот ударен механизам со високи перформанси и системот од значајни моќни чекани обезбедуваат најмногу 860 Nm обртен момент при опуштање. Конструиран е така што го насочува воздухот од корисникот и работната област. Прекинувачот со 6 положби овозможува лесно прилагодување на моментот на моќноста и промена на насоката (затегање/опуштање).
    Каталошки број: 07037560
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатот1/2"
    Момент на затегање785Nm
    Момент на отпуштање860 Nm
    Број на обртаи7.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух140 l/min
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Минимален пречник на црево9mm
    Маса2,5kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Прифат на алатот1/2"
      Момент на затегање785Nm
      Момент на отпуштање860 Nm
      Број на обртаи7.800 o/min
      Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
      Просечна потрошувачка на воздух140 l/min
      Навој за приклучна спојка1/4"
      Минимален пречник на црево9mm
      Маса2,5kg
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатот1/2"
    Момент на затегање785Nm
    Момент на отпуштање860 Nm
    Број на обртаи7.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух140 l/min
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Минимален пречник на црево9mm
    Маса2,5kg