Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски пиштолски одвртувач DPS 1/4'

    11.490 со ДДВ
    Компактен пневматски пиштол одвртувач со мали димензии, со брзозатегачки футер. Одвртувачот има можност за промена на насоката на вртење на моментот на затегање, лево/десно. Одводот на воздух е преку рачката на одвртувачот, далеку од работниот простор.
    Каталошки број: 0703412

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатот1/4"
    Момент на затегање10 Nm
    Број на обртаи1.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Шестоаголен прифат за алат1/4" E 6,3
    Просечна потрошувачка на воздух85 l/min
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Маса1,5kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатот1/4"
    Момент на затегање10 Nm
    Број на обртаи1.800 o/min
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Шестоаголен прифат за алат1/4" E 6,3
    Просечна потрошувачка на воздух85 l/min
    Навој за приклучна спојка1/4"
    Маса1,5kg