Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски одвртувач DSS 1''P 305mm

    51.990 со ДДВ
    Моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам и моќен мотор кој овозможува големи работни моменти и сигурност во работата. Одвртувачот има преклопник за едноставно прилагодување на моментот според потребите на работата, како и можност за промена на насоката на вртење (затегање/отпуштање). Исто така може да се контролира брзината на вртење на копчето.
    Каталошки број: 07037750
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Момент на затегање895-1.694Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух310 l/min
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Минимален пречник на црево11mm
    Ниво на бучава93-104dB
    Маса9,97kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Момент на затегање895-1.694Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Просечна потрошувачка на воздух310 l/min
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Минимален пречник на црево11mm
    Ниво на бучава93-104dB
    Маса9,97kg