Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Периферична потопна пумпа TORRENT150

    15.990 со ДДВ
    Каталошки број: PPPA150
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    МатеријалIN
    Моќност1100W
    Max Работна длабочина15m (20m)
    Капацитет50 L/min
    Приклучоци1"
    Max Visikska Razlika90m
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      МатеријалIN
      Моќност1100W
      Max Работна длабочина15m (20m)
      Капацитет50 L/min
      Приклучоци1"
      Max Visikska Razlika90m
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    МатеријалIN
    Моќност1100W
    Max Работна длабочина15m (20m)
    Капацитет50 L/min
    Приклучоци1"
    Max Visikska Razlika90m