Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна пумпа за вода WP50

    10.990 со ДДВ
    Каталошки број: FWP50
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност4,0 kW
    Вид на моторJP168
    Мотор4-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво3,6L
    Резервоар за масло0,6L
    Кубикажа163cc
    Движењерачно
    MAX проток на вода35.000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода26m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Отвор на дизни50mm (2”)
    Мах број на обртаи3600 o/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност4,0 kW
      Вид на моторJP168
      Мотор4-тактен, воздушно ладење
      Резервоар за гориво3,6L
      Резервоар за масло0,6L
      Кубикажа163cc
      Движењерачно
      MAX проток на вода35.000 l/h
      Max должина на исфрлување на вода26m
      Max длабочина на извлекување вода8,0m
      Отвор на дизни50mm (2”)
      Мах број на обртаи3600 o/min
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност4,0 kW
    Вид на моторJP168
    Мотор4-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво3,6L
    Резервоар за масло0,6L
    Кубикажа163cc
    Движењерачно
    MAX проток на вода35.000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода26m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Отвор на дизни50mm (2”)
    Мах број на обртаи3600 o/min