Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна пумпа за вода FWP1

    9.990 со ДДВ
    Каталошки број: FWP1
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,45 kW
    Вид на мотор1E40F-6
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво0,95L
    Кубикажа40,2cc
    Движењерачно
    MAX проток на вода8.000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода30m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Отвор на дизни25,4mm (1”)
    Мах број на обртаи7000 o/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,45 kW
    Вид на мотор1E40F-6
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво0,95L
    Кубикажа40,2cc
    Движењерачно
    MAX проток на вода8.000 l/h
    Max должина на исфрлување на вода30m
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Отвор на дизни25,4mm (1”)
    Мах број на обртаи7000 o/min