Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна грбна прскалка 3WZ-7

    9.990 со ДДВ
    Каталошки број: FMP20
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност0,75 kW/7500 o/min
    Вид на мотор1E34F
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво1,0L
    Кубикажа25,4cc
    Pokretanje1Рачно
    Резервоар за течност20L
    Max домет на исфрлување6m
    Max висина на вертикален домет6m
    Max Висина на хоризонтален домет10m
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност0,75 kW/7500 o/min
    Вид на мотор1E34F
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво1,0L
    Кубикажа25,4cc
    Pokretanje1Рачно
    Резервоар за течност20L
    Max домет на исфрлување6m
    Max висина на вертикален домет6m
    Max Висина на хоризонтален домет10m