Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна грбна прскалка 3WF-3S

    10.990 со ДДВ
    Каталошки број: FMP14
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,83 kW/6500 o/min
    Вид на мотор1E40FP-3Z
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво1,3L
    Кубикажа41cc
    Pokretanje1Рачно
    Резервоар за течност0,6L
    Max домет на исфрлување7m
    Max висина на вертикален домет7m
    Max Висина на хоризонтален домет12m
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,83 kW/6500 o/min
    Вид на мотор1E40FP-3Z
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво1,3L
    Кубикажа41cc
    Pokretanje1Рачно
    Резервоар за течност0,6L
    Max домет на исфрлување7m
    Max висина на вертикален домет7m
    Max Висина на хоризонтален домет12m