Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторен тример FT52P

    8.990 со ДДВ
    Бензинскиот тример FT52P, кој се покажа како исклучително квалитетен и сигурен е со моќност од 1,6kW и дијаметар на кардански цевки од 28 mm. Удобниот ремен, брзополнечката глава со конец и ножот 3T се стандардна опрема на овој врвен моторен тример.
    Каталошки број: FT52P
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,6 kW
    Вид на мотор1E44F-5
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Ширина на сечењето44cm
    Резервоар за гориво1,2L
    Кубикажа52cc
    Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
    Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
    Сечилометално (3T) и трими глава
    Мах број на обртаи7500 o/min
    Дијаметар на вратило28mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност1,6 kW
      Вид на мотор1E44F-5
      Мотор2-тактен, воздушно ладење
      Ширина на сечењето44cm
      Резервоар за гориво1,2L
      Кубикажа52cc
      Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
      Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
      Сечилометално (3T) и трими глава
      Мах број на обртаи7500 o/min
      Дијаметар на вратило28mm
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,6 kW
    Вид на мотор1E44F-5
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Ширина на сечењето44cm
    Резервоар за гориво1,2L
    Кубикажа52cc
    Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
    Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
    Сечилометално (3T) и трими глава
    Мах број на обртаи7500 o/min
    Дијаметар на вратило28mm