Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторен тример FT43P

    6.440 со ДДВ
    Моторен тример FT43P со моќност од 1,25kW што го прави идеален избор за косење во домаќинството. Овој тример се испорачува со ремен за носење, стандардна глава со конец и 3T нож.
    Каталошки број: FT43P
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,25kW
    Вид на моторIE40F-5
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Ширина на сечењето44cm
    Резервоар за гориво0,95L
    Кубикажа42,7cc
    Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
    Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
    Сечилометално (3T) и трими глава
    Мах број на обртаи7000 o/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,25kW
    Вид на моторIE40F-5
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Ширина на сечењето44cm
    Резервоар за гориво0,95L
    Кубикажа42,7cc
    Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
    Tip VratilaЕдноделно, круто 1500mm
    Сечилометално (3T) и трими глава
    Мах број на обртаи7000 o/min