Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19

    12.990 со ДДВ
    Каталошки број: 5709300523
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење100m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење1,5mm / 100m
    Димензија на уредот116x53x26mm
    Работна температура-10-50 C
    Класа на заштитаIP54
    Тип на ласер634 nm
    Bluetooth Smart Adroid/IOSпренос на податоци
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Максимален опсег на мерење100m
      Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
      Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
      Прецизност на мерење1,5mm / 100m
      Димензија на уредот116x53x26mm
      Работна температура-10-50 C
      Класа на заштитаIP54
      Тип на ласер634 nm
      Bluetooth Smart Adroid/IOSпренос на податоци
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење100m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење1,5mm / 100m
    Димензија на уредот116x53x26mm
    Работна температура-10-50 C
    Класа на заштитаIP54
    Тип на ласер634 nm
    Bluetooth Smart Adroid/IOSпренос на податоци