Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Ласерски мерач на далечина, WDM2-18

    9.990 со ДДВ
    Каталошки број: 5709300522
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење50m
    Век на траење на батеријатадо 10.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење1,5mm / 100m
    Димензија на уредот116x52x26mm
    Работна температура-10-50 C
    Класа на заштитаIP54
    Тип на ласер634 nm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење50m
    Век на траење на батеријатадо 10.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење1,5mm / 100m
    Димензија на уредот116x52x26mm
    Работна температура-10-50 C
    Класа на заштитаIP54
    Тип на ласер634 nm