Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Ласерски мерач на далечина LP 19

    3.490 со ДДВ
    Каталошки број: 5709300590
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење10m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење6 mm / 100m
    Димензија на уредот153x24,5x23mm
    Работна температура0-40 C
    Тип на ласер645 nm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење10m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење6 mm / 100m
    Димензија на уредот153x24,5x23mm
    Работна температура0-40 C
    Тип на ласер645 nm