Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Компресор 50l

    9.990 со ДДВ
    Каталошки број: FK50N
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1500W
    Напон230V- 50Hz
    Мах број на обртаи2850 o/min
    Капацитет на боца50L
    Капацитет на излез180 L/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност1500W
      Напон230V- 50Hz
      Мах број на обртаи2850 o/min
      Капацитет на боца50L
      Капацитет на излез180 L/min
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1500W
    Напон230V- 50Hz
    Мах број на обртаи2850 o/min
    Капацитет на боца50L
    Капацитет на излез180 L/min