Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Компресор 24l

    8.590 со ДДВ
    Каталошки број: FK24N
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1500W
    Напон230V- 50Hz
    Мах број на обртаи2850 o/min
    Капацитет на боца24L
    Капацитет на излез180 L/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1500W
    Напон230V- 50Hz
    Мах број на обртаи2850 o/min
    Капацитет на боца24L
    Капацитет на излез180 L/min