Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електро-пневматски чекан CH 5-SE

    26.990 со ДДВ
    Електро-пневматски чекан со контрола на вибрации кој има исклучителен однос помеѓу моќноста и масата - 12,5 Ј ударна моќност на масата од само 5 кг. Замената на секачите и шпицевите е лесна, при што не е потребна употреба на дополнителни алати. SDS-max прифатот овозможува максимален пренос на сила. Можно е заклучување на алатот во повеќе положби, каде што корисникот избира најдобар агол на секачот за удобна работа. Покрај тоа, машината има и дополнителна рачка која се врти за 360°. Рачката на алатот е гумирана и има ергономска форма, за максимална удобност при долготрајно штемување.
    Каталошки број: 5717015011

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотSDS-max
    Влезна сила1050W
    Сила на поединечен удар12.5J
    Должина на кабел4m
    Маса5кг
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотSDS-max
    Влезна сила1050W
    Сила на поединечен удар12.5J
    Должина на кабел4m
    Маса5кг