Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електро пневматски чекан-дупчалка EHD 40 Combi

    30.990 со ДДВ
    Електропневматски чекан-дупчалка со AVT/TMD систем на пригушување - двоен систем за ублажување на вибрациите и бучавата. Машината има SDS-max прифат. Електронската контрола на брзината ја сведува на минимум загубата на брзина во текот на работата. „Мекиот“ старт и функцијата за заштита од рестарт овозможуваат зголемена сигурност во работата.
    Каталошки број: 5717003011
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотSDS-max
    Моќност1100W
    Сила на поединечен удар9.5J
    Број на обртаи235-500 о/мин
    Број на удари без оптоварување1.350-2.870 мин
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса6,4кг
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Прифат на алатотSDS-max
      Моќност1100W
      Сила на поединечен удар9.5J
      Број на обртаи235-500 о/мин
      Број на удари без оптоварување1.350-2.870 мин
      Класа на заштитаII
      Должина на кабел4m
      Маса6,4кг
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Прифат на алатотSDS-max
    Моќност1100W
    Сила на поединечен удар9.5J
    Број на обртаи235-500 о/мин
    Број на удари без оптоварување1.350-2.870 мин
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса6,4кг