Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електрична полир машина 1200W, EPM 2000-7

    11.490 со ДДВ
    Моќна полир машина со D-рачка која не лизга за практична и удобна работа. Машината има систем за апсорпција на вибрации на рачката. Воедно има и потенциометар за промена на бројот на вртежи, што дава можност за полирање на различни материјали.
    Каталошки број: 5717010010

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1200W
    Пречник за полирање180мм
    Број на обртаи800-2.400 о/мин
    Ниво на бучава75dB
    Вибрации2,5 m/s2
    Класа на заштитаII
    Маса16,3kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1200W
    Пречник за полирање180мм
    Број на обртаи800-2.400 о/мин
    Ниво на бучава75dB
    Вибрации2,5 m/s2
    Класа на заштитаII
    Маса16,3kg