Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    За жал, овој производ не е повеќе достапен.

    Електрична аголна брусилка EAG 11-125-C

    7.090 ден со ДДВ
    7.090 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

     

    Моќност - 1100W

    Прифат - M14

    Класа на заштита - II

    Должина на кабелот - 2 m

    Маса - 1,6 kg

    Макс. дијаметар на диск - 125 mm

    Број на вртежи - 11.000 o/min

    Документи
    Каталошки број: 5717006010
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *