Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електрична аголна брусилка, 2000W, EAG 20-230

    8.990 со ДДВ
    Моќна аголна брусилка со антивибрациска рачка за удобна работа без дополнителни потешкотии. Машината има ротор заштитен од прашини и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање.
    Каталошки број: 5717008010

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност2000W
    Прифат на дискот230mm
    ПрифатM14
    Број на обртаи6.500 о/мин
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса6,1кг
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност2000W
    Прифат на дискот230mm
    ПрифатM14
    Број на обртаи6.500 о/мин
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса6,1кг