Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електрична аголна брусалка EWS 24-230

    19.590 со ДДВ
    Оваа аголна брусилка со моќност од 2.400 W поседува рачка која може да се постави под агол од 90˚ од двете страни, што дава можност за оптимални работни положби при сечење или брусење. Системот за намалување на вибрации на двете рачки обезбедува работа со помалку потешкотии. Брусилката има „мек“ старт, заштита од рестарт и индикатор за преоптоварување, што ја зголемува безбедноста во работата. Покрај тоа, заштитата од удари автоматски го прекинува доводот на струја во случај на ненадеен прекин на плочата после некакво надворешно влијание, што ја намалува опасноста од повреди.
    Каталошки број: 070244610

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Напон230V - 50Hz
    Влезна сила2400W
    Излезна сила1600W
    Прифат на дискот230mm
    Број на обртаи6.600 о/мин
    ПрифатM14
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса5,8кг
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Напон230V - 50Hz
    Влезна сила2400W
    Излезна сила1600W
    Прифат на дискот230mm
    Број на обртаи6.600 о/мин
    ПрифатM14
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса5,8кг