Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електричен тример за трева, 250W

    1.590 со ДДВ
    Електричниот тример F250E со моќност од 250W е идеален за сите косења во вашата градина до кои нема пристап косилката. Произведен е од лесна пластика која му овозможува на корисникот лесно да маневрира.
    Каталошки број: F250E
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност250W
    Ширина на сечењето22cm
    Напон230V/240V-50Hz
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи13000 o/min
    Prečnik Niti1,0mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност250W
      Ширина на сечењето22cm
      Напон230V/240V-50Hz
      Должина на кабел35cm
      Мах број на обртаи13000 o/min
      Prečnik Niti1,0mm
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност250W
    Ширина на сечењето22cm
    Напон230V/240V-50Hz
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи13000 o/min
    Prečnik Niti1,0mm
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија