Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електричен индустриски фен HLG 2300 LCD

    10.290 со ДДВ
    Професионален индустриски фен со моќен керамички грејач и вграден LCD екран со мемориска функција, за едноставно прилагодување и меморирање на најчесто употребуваните прилагодувања. Фенот има мала маса и ергономска изработка, што овозможува удобна работа, без дополнителни потешкотии.
    Каталошки број: 07022030

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност2300W
    Напон230V - 50Hz
    Температура50 - 650 C
    Max Проток150-500 l/min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса0,95kg
    Редуцир дизна20mm"
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност2300W
    Напон230V - 50Hz
    Температура50 - 650 C
    Max Проток150-500 l/min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4m
    Маса0,95kg
    Редуцир дизна20mm"