Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Детектор за метал и кабли во ѕид MD12

    10.990 со ДДВ
    Каталошки број: 5709300800
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимална длабочина на детекција120mm
    Детекција на челик120mm
    Детекција на бакар120mm
    Детекција на кабли80mm
    Детекција на дрво38mm
    Автоматско исклучување5 мин
    Тип на батеријаполнлива батерија, 9V
    Димензија на уредот200x85x32mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимална длабочина на детекција120mm
    Детекција на челик120mm
    Детекција на бакар120mm
    Детекција на кабли80mm
    Детекција на дрво38mm
    Автоматско исклучување5 мин
    Тип на батеријаполнлива батерија, 9V
    Димензија на уредот200x85x32mm