Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Грбна прскалка, 12 lit

    1.074 со ДДВ
    Каталошки број: FPS12
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот12,0L
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Отвор на дизни5-7mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина2,0kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Запремнина на резервоарот12,0L
      Работен притисок0,2-0,3Mpa
      Капацитет0,7-1,5 L/min
      Отвор на дизни5-7mm
      Работна температура5°C to 35°C
      Матаријал на дизниPP
      Тежина2,0kg
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот12,0L
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Отвор на дизни5-7mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина2,0kg