Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Батериска лемалица BSI 30W

    4.990 со ДДВ
    Практична батериска лемалица со моќност од 30W и вградена литиумска полнлива батерија. Современата технологија на лемење овозможува достигнување на температура од 600°C во рок од 60 секунди. Покрај основниот додаток, со оваа лемалица следат уште два додатоци со широк врв и додаток за греење. Едно полнење на батеријата обезбедува 40 минути континуирана работа.
    Каталошки број: 57026240
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Обем на испоракаБатериска лемалица BSI 30W
    USB кабел за полнење
    Материјал за лемење - калај
    Мрежа за чистење
    Додаток со широк врв
    Додаток за греење
    Држач
    Пластичен куфер
    Моќност30W
    ПолначUSB микро конектор
    Време на полнење3,5h
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Обем на испоракаБатериска лемалица BSI 30W
      USB кабел за полнење
      Материјал за лемење - калај
      Мрежа за чистење
      Додаток со широк врв
      Додаток за греење
      Држач
      Пластичен куфер
      Моќност30W
      ПолначUSB микро конектор
      Време на полнење3,5h
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Обем на испоракаБатериска лемалица BSI 30W
    USB кабел за полнење
    Материјал за лемење - калај
    Мрежа за чистење
    Додаток со широк врв
    Додаток за греење
    Држач
    Пластичен куфер
    Моќност30W
    ПолначUSB микро конектор
    Време на полнење3,5h