Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Батериска дупчалка-одвртувач BHD 18 BL, 2x4Ah

    23.990 со ДДВ
    Многу моќна и компактна дупчалка-одвртувач со прифат за бургија до 13mm. Оваа дупчалка има вграден индукциски (brushless) мотор чии основни предности се помалите трошоци за одржување и подолгиот работен век. Можноста за прилагодување на моментот на затегање на 16 различни степени и дава повеќекратна примена при работа со завртување и дупчење. Покрај тоа, вградената LED светилка ја олеснува работата во темни простории, додека ергономичниот дизајн и двокомпонентната рачка со ефект на цврст зафат овозможува пријатна и долготрајна работа без потешкотии. Куката за ремен го олеснува ракувањето при работата. Оваа дупчалка-одвртувач се испорачува во пластичен куфер со полнач и резервна батерија.
    Каталошки број: 5717506012
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Волтажа18V
    Нето тежина1,9kg
    Прифат на алатот1,5-13mm
    Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
    Максимален број на удари2970 мин
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Волтажа18V
      Нето тежина1,9kg
      Прифат на алатот1,5-13mm
      Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
      Максимален број на удари2970 мин
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Волтажа18V
    Нето тежина1,9kg
    Прифат на алатот1,5-13mm
    Капацитет на батерија4 Ah Li - Ion
    Максимален број на удари2970 мин