Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Апарат за заварување TIG 200 AC/DC

    94.990 со ДДВ
    Апаратот за заварување TIG 2 AC/DC е високофрекфентен апарат за пулсно заварување. Станува збор за дигитално контролиран инвертер со најнова IGBT технологија и високофрекфентен пулсен режим на работа. Идеален е за TIG заварување на тенки прохромски и алуминиумски цевки и лимови. Има можност за заварување во режимите за работа TIG AC/DC, LIFT TIG и REL. Најновата IGBT технологија му овозможува непречено да работи и при големи варијации на напонот. Малата вредност на референтната струја овозможува работа на инсталации со осигурувач од 2 ампери. Апаратот во високофрекфентниот режим на работа има можност за прилагодување на времето на истекување на гасот на почетокот и на крајот на заварувањето. Со дефинирање на ширината на пулсот, како и со прилагодување на "горната " и "долната" струја на заварување се овозможува постигнување на квалитетно заварување на тенки лимови и цевки. Класата на изолација F овозможува да се работи на електрични компоненти до 155 степени.
    Каталошки број: 5952001201

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеTIG
    Влезен напон220 - 240 V
    Фрекфенција50-60 Hz
    Влезна сила KVA8 KVA
    Максимална влезна јачина на струја35 А
    DC струја на заварување - аргон5 - 200 А
    AC струја на заварување - аргон10 -200 А
    Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
    Јачина на струјата за заварување со REL постапка5 - 170 А
    Интермитенца Imax, 40°C20 %
    Интермитенца 60% , 40°C115 А
    Време на зголемување на струјата0 - 15s
    Време на опаѓање на струјата0 - 25s
    Фрекфенција на импулси0,5 - 200 Hz
    Тип на ладењеВоздушно
    Тип на формирање на електричен лакHF
    Степен на изолацијаF
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Тежина на апаратот19,5 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)500x240x410
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеTIG
    Влезен напон220 - 240 V
    Фрекфенција50-60 Hz
    Влезна сила KVA8 KVA
    Максимална влезна јачина на струја35 А
    DC струја на заварување - аргон5 - 200 А
    AC струја на заварување - аргон10 -200 А
    Потребен осигурач на струјно коло20 А монофазен
    Јачина на струјата за заварување со REL постапка5 - 170 А
    Интермитенца Imax, 40°C20 %
    Интермитенца 60% , 40°C115 А
    Време на зголемување на струјата0 - 15s
    Време на опаѓање на струјата0 - 25s
    Фрекфенција на импулси0,5 - 200 Hz
    Тип на ладењеВоздушно
    Тип на формирање на електричен лакHF
    Степен на изолацијаF
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Тежина на апаратот19,5 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)500x240x410