Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Апарат за заварување MIG 500SYN

    239.990 со ДДВ
    Апаратот за заварување MIG 5SYN е дигитално контролиран синергетски инвертер со најнова технологија IGBT. Синергетскиот режим овозможува добивање на предефинирани параметри на заварување на основа на пречникот на жицата и бараната ампеража за гасот кој го користиме. Има можност за заварување на конструкциски челик, прохром и алуминиум со дебелина преку 2 мм. Апаратот има синергетски режим на работа во кој корисникот со внесување на саканата вредност на ампеража добива предефинирани вредности на напон, брзина на жица и гас со кој работи. Со корегирање на параметрите (по потреба) се овозможува попрецизна работа. Одвоената единица за довод на жица дава поголема мобилност во работата, а со апаратот е поврзана со кабел со должина од 5 метри. Најновата IGBT технологија му овозможува непречена работа и при големи варијации во напонот. Класата на изолација F му овозможува да работи со електрични компоненти до 155 степени.
    Каталошки број: 5952001500
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеMIG/MAG
    Мах струја за заварување40 - 500 А
    Интерменца 500 А, 40°C60%
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Степен на изолацијаF ( 155°C)
    Потребен осигурач на струјно коло35 А трофазен
    Мах пречник на жица1,6 мм
    Број на погонски ваљаци4
    Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
    Тежина на апаратот51 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)860x470x770
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Тип на заварувањеMIG/MAG
      Мах струја за заварување40 - 500 А
      Интерменца 500 А, 40°C60%
      Степен на заштита на куќиштетоIP21S
      Степен на изолацијаF ( 155°C)
      Потребен осигурач на струјно коло35 А трофазен
      Мах пречник на жица1,6 мм
      Број на погонски ваљаци4
      Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
      Тежина на апаратот51 кг
      Димензии Д x Ш x В (mm)860x470x770
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Тип на заварувањеMIG/MAG
    Мах струја за заварување40 - 500 А
    Интерменца 500 А, 40°C60%
    Степен на заштита на куќиштетоIP21S
    Степен на изолацијаF ( 155°C)
    Потребен осигурач на струјно коло35 А трофазен
    Мах пречник на жица1,6 мм
    Број на погонски ваљаци4
    Должина на горилник, вкупна мобилност при работа5 + 4 m
    Тежина на апаратот51 кг
    Димензии Д x Ш x В (mm)860x470x770