Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Акумулаторска косилка FLMA36V

    17.690 со ДДВ
    Акумулаторна eco friendly косилка која со своите перформанси може да одговори на сите предизвици со кои се соочувате при одржување на зелените површини. Батеријата од 36V, 4Ah обезбедува одлична моќност за косење, додека получасовното траење на батеријата и брзото полнење (40 мин) ја зголемуваат ефикасноста. Има 5-степено прилагодување на висина на косење (20-70мм), додека ширината на косење е 46 см. Колекторот за трева е со капацитет од 50л. Големите тркала со димензии 150/200мм обезбедуваат лесно движење на кој било терен.
    Каталошки број: FLMA36V
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Мотор36V, 4Ah
    Димензија на тркала150/200mm
    Ширина на сечењето46cm
    Висинско прилагодување20-70 mm, 5-степено висинско централно прилагодување
    Колектор55L
    Издржливост на батеријата40min
    Време за полнење на батеријата40-50min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Мотор36V, 4Ah
    Димензија на тркала150/200mm
    Ширина на сечењето46cm
    Висинско прилагодување20-70 mm, 5-степено висинско централно прилагодување
    Колектор55L
    Издржливост на батеријата40min
    Време за полнење на батеријата40-50min
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија

    Супер лепак, 20g

    0893099020
    279 со ДДВ
    Супер лепакот се користи за прецизно нанесување со една рака кај брзи поправки. Овој лепак се врзува за само неколку секунди.